項目 | HID燈 |
ANSI代碼 | M59 |
平均燈泡壽命 | 20,000 / 15,000小時 |
平均壽命 | 20,000 / 15,000小時 |
基本類型 | 大頭螺絲(E39) |
燈泡直徑 | 4-5 / 8“ |
燈泡技術 | 金屬鹵化物 |
色溫 | 4000K |
顯色指數 | 65 |
夾具類型 | 封閉式 |
腳註 | 14 |
對於封閉式燈具 | 是 |
初始流明 | 36,000V / 33,100小時 |
燈號 | MVR400 / U |
燈管直徑 | 4.625“ |
燈飾 | 重設 |
燈的形狀 | ED37 |
燈的類型 | 金屬鹵化物 |
最高 總體長度 | 11.5“ |
平均流明 | 23,500V / 22,100小時 |
安裝位置 | 普遍 |
總體燈形 | ED |
抗碎性 | 沒有 |
防碎 | 沒有 |
UPC | 043168438285 |
瓦 | 400 |
船重(kg) | 0.25 |
船高(厘米) | 30.73 |
船長(厘米) | 38.86 |
船寬(厘米) | 26.16 |
HS代碼 | 8539320090 |
原產地 | US |