得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | LED替換燈泡 |
燈泡直徑 | 2 5機構/ 8“ |
流明 | 650/1300/2155流明 |
總長度 | 5-3 / 8“ |
防碎 | 沒有 |
電壓 | 120 VAC |
瓦 | 19W |
船重(kg) | 0.14 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 流明 | 總長度 | 電壓 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LED11BDT8/G4/840 | 1650流明 | 48“ | 120到277 VAC | 11W | 新台幣532元 | ||
LED7DR20/850 120 | 470流明 | 3-5 / 8“ | 120 VAC | 7W | 新台幣359元 | ||
LED13DBR40/850 120 | 1070流明 | 6-3 / 8“ | 120 VAC | 13W | 新台幣725元 | ||
LED4DCAM-AGC-2BT | 300流明 | 4-1 / 4“ | 120 VAC | 4W | 新台幣82元 | ||
LED4.5MR1682735 12 | 380流明 | 1-3 / 4“ | 12 VAC | 4.5W | 新台幣497元 |