項目 | LED替換燈泡 |
燈泡直徑 | 2" |
流明 | 380流明 |
總長度 | 1-3 / 4“ |
防碎 | 沒有 |
UPC | 043168345606 |
電壓 | 12 VAC |
瓦 | 4.5W |
船重(kg) | 0.06 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 流明 | 總長度 | 電壓 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LED11BDT8/G4/840 | 1650流明 | 48“ | 120到277 VAC | 11W | 新台幣591元 | ||
LED7DR20/850 120 | 470流明 | 3-5 / 8“ | 120 VAC | 7W | 新台幣389元 | ||
LED13DBR40/850 120 | 1070流明 | 6-3 / 8“ | 120 VAC | 13W | 新台幣806元 | ||
LED4DCAM-AGC-2BT | 300流明 | 4-1 / 4“ | 120 VAC | 4W | 新台幣224元 | ||
LED19A50/150/827 120 | 650/1300/2155流明 | 5-3 / 8“ | 120 VAC | 19W | 新台幣1,008元 |