項目 | 推針鉗 |
處理顏色 | 黑色 |
手柄類型 | |
下巴長度 | 2" |
鉗口寬度 | 1" |
材料 | 鐵件 |
最高 顎開口 | 1.25“ |
鼻型 | 30度偏移 |
件數 | 1 |
總長度 | 24“ |
春季回歸 | 沒有 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
尖端寬度 | 3機構/ 4“ |
類別 | 30度偏移 |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 1.02 |
船長(厘米) | 25.15 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 8203206030 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 下巴長度 | 鉗口寬度 | 總長度 | 尖端寬度 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3888D | 2.5“ | 1.5“ | 12“ | 1機構/ 4“ | 80度偏移 | 新台幣1,640元 |