項目 | 絲錐套裝 |
裁切尺寸 | 17 |
模具類型 | 5/8“和1”六角實心 |
完 | 未塗佈 |
材料 | 碳素鋼 |
件數 | 40 |
SAE或公制 | 公制 |
尺寸範圍 | M3至M12 |
尺寸 | 3mm-0.60, 3mm-0.50, 4mm-0.70, 4mm-0.75, 5mm-0.80, 5mm-0.90, 6mm-1.00, 7mm-1.00, 8mm-1.25, 9mm-1.00, 9mm-1.25, 10mm-1.25, 10mm-1.50, 11mm-1.50, 12mm-1.50, 12mm-1.75 |
內含尺寸 | M3x0.6, M3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.5, M12x1.75, 1/8-28 BSP |
螺紋類型 | 公制 |
類別 | 公制,棘輪 |
UPC | 082171388620 |
船重(kg) | 2.14 |
船高(厘米) | 22.35 |
船長(厘米) | 28.45 |
船寬(厘米) | 6.86 |
HS代碼 | 8204200000 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | SAE或公制 | 內含尺寸 | 螺紋類型 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3885 | SAE | 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27 NPT | NC,NF | 小數,棘輪 | 新台幣10,392元 |