項目 | 液體流量開關 |
主體材料 | 黃銅 |
連接尺寸 | 1/4 FNPT |
接觸等級 | 20VA |
流量 | 1.5加侖/分鐘 |
材料 | 黃銅,不銹鋼 |
最高 環境溫度。 | 200 F |
最高 流體溫度 | 200 F |
最大。 壓力 | 1000 PSI |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | -20華氏度 |
Min.最小Fluid Temp.流體溫度 | -20華氏度 |
推薦過濾(微米) | 50 |
開關類型 | 數控 |
類別 | 活塞 |
船重(kg) | 0.34 |
船高(厘米) | 11.94 |
船長(厘米) | 5.59 |
船寬(厘米) | 4.06 |
HS代碼 | 8481809015 |
原產地 | US |
型號 | 流量 | 開關類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
FS-927 70820 | 0.1加侖/分鐘 | SPST,否 | 新台幣7,789元 | |
FS-927 70821 | 0.25加侖/分鐘 | SPST,否 | 新台幣8,116元 | |
FS-927 70822 | 0.5加侖/分鐘 | SPST,否 | 新台幣8,181元 | |
FS-927 70823 | 0.75加侖/分鐘 | SPST,否 | 新台幣8,074元 | |
FS-927 70824 | 1加侖/分鐘 | SPST,否 | 新台幣8,101元 | |
FS-927 70825 | 1.5加侖/分鐘 | SPST,否 | 新台幣8,432元 | |
FS-927 70826 | 0.1加侖/分鐘 | 數控 | 新台幣8,002元 |