項目 | 流量傳感器 |
準確性 | +/- 3% |
爆破壓力 | 2500 PSI |
電路類型 | NPN |
連接尺寸 | 3/8 不擴散核武器條約 |
流量範圍 | 0.13年到1.3年 |
身高 | 1.187“ |
外殼材質 | 尼龍12 |
輸入功率 | 5至24 VDC @ 8mA |
總長: | 2.156“ |
最高 黏度 | 32至81 SSU |
最高 電壓 | 24 |
運營壓力 | 200 PSI |
工作溫度 範圍 | 212 F |
每加侖脈衝 | 26,100 |
推薦過濾(微米) | 24 |
重複性 | +/- 0.5% |
類別 | 渦輪 |
接液材料 | 尼龍,PTFE /石墨 |
信號寬度 | 45機構/ 64“ |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 10.92 |
船長(厘米) | 4.57 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 9026104000 |
原產地 | CH |
產品 | 型號 | 總長: | 準確性 | 爆破壓力 | 最高 黏度 | 運營壓力 | 工作溫度 範圍 | 接液材料 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19H256 | 1.75“ | +/- 3% | 1400 PSI | 32至70 SSU | 350 PSI | -4度至212度 | 尼龍,PTFE /石墨 | 5機構/ 8“ | 新台幣8,005元 | ||
金融時報-110 173932 | 2.156“ | +/- 3% | 2500 PSI | 32至81 SSU | 200 PSI | 212 F | 尼龍,PTFE /石墨 | 45機構/ 64“ | 新台幣8,614元 | ||
金融時報-110 173933 | 2.156“ | +/- 3% | 2500 PSI | 32至81 SSU | 200 PSI | 212 F | 尼龍,PTFE /石墨 | 45機構/ 64“ | 新台幣8,566元 | ||
金融時報-110 173934 | 2.156“ | +/- 3% | 2500 PSI | 32至81 SSU | 200 PSI | 212 F | 尼龍,PTFE /石墨 | 45機構/ 64“ | 新台幣8,979元 | ||
金融時報-110 173935 | 2.156“ | +/- 3% | 2500 PSI | 32至81 SSU | 200 PSI | 212 F | 尼龍,PTFE /石墨 | 45機構/ 64“ | 新台幣8,944元 | ||
FT-110 173931-C | 2.156“ | +/- 3% | 2500 PSI | 32至81 SSU | 200 PSI | 212 F | 尼龍,PTFE /石墨 | 45機構/ 64“ | 新台幣9,591元 | ||
FT-110 173932-C | 2.156“ | +/- 3% | 2500 PSI | 32至81 SSU | 200 PSI | 212 F | 尼龍,PTFE /石墨 | 45機構/ 64“ | 新台幣8,944元 |