項目 | 流量指示器 |
連接尺寸 | 1/4 FNPT |
配件 | 黃銅 |
流量範圍 | 0.5至5 gpm |
GPM最高 | 5 |
身高 | 2.375“ |
外殼材質 | 黃銅 |
總長: | 1 43機構/ 64“ |
最大。 壓力 | 200 PSI |
最高 溫度 | 212 F |
O型圈 | 維通 |
類別 | 轉子 |
信號寬度 | 3" |
船重(kg) | 0.38 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 9.4 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 9026104000 |
原產地 | US |
型號 | 信號寬度 | 連接尺寸 | 流量範圍 | 身高 | 外殼材質 | 總長: | 最大。 壓力 | 最高 溫度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射頻干擾155420 | 3 1機構/ 16“ | 1/4 FNPT | 0.5至5 gpm | 2.375“ | 聚丙烯 | 1 43機構/ 64“ | 100 @ 70F,40 @ 180F | 180 F | 新台幣5,213元 | |
射頻干擾155480 | 3 1機構/ 16“ | 1/2 FNPT | 4至20 gpm | 2.375“ | 聚丙烯 | 1 43機構/ 64“ | 100 @ 70F,40 @ 180F | 180 F | 新台幣4,429元 | |
射頻干擾142542 | 3" | 1/2 FNPT | 4至20 gpm | 2.375“ | 黃銅 | 1 43機構/ 64“ | 200 PSI | 212 F | 新台幣11,798元 | |
射頻干擾180392 | 3 15機構/ 16“ | 3/4 FNPT | 5至30 gpm | 2.5“ | 黃銅 | 2 5機構/ 16“ | 200 PSI | 212 F | 新台幣11,532元 | |
射頻干擾181681 | 3 15機構/ 16“ | 1 不擴散核武器條約 | 8至60 gpm | 2 13機構/ 32“ | 黃銅 | 2 5機構/ 16“ | 200 PSI | 212 F | 新台幣12,907元 |