項目 | 流量監控器 |
準確性 | +/- 15% |
連接尺寸 | 1/2 FNPT |
配件 | 聚丙烯 |
流量範圍 | 4至20 gpm |
GPM最高 | 20 |
身高 | 2.375“ |
外殼材質 | 聚丙烯 |
總長: | 2.375“ |
最大。 壓力 | 100 @ 70F,40 @ 180F |
最高 溫度 | 180 F |
最高 黏度 | 州立大學 |
最高 電壓 | 24 |
O型圈 | 良好 |
每加侖脈衝 | 610 |
類別 | 轉子,脈衝輸出 |
信號寬度 | 3 1機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 12.45 |
船長(厘米) | 9.65 |
船寬(厘米) | 6.6 |
HS代碼 | 9026104000 |
原產地 | US |
型號 | 最高 溫度 | 準確性 | 連接尺寸 | 信號寬度 | 流量範圍 | 身高 | 外殼材質 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無線電遙控155421 | 180 F | +/- 7% | 1/4 FNPT | 3 1機構/ 16“ | 0.5至5 gpm | 2.375“ | 聚丙烯 | 2.375“ | 新台幣8,905元 | |
無線電遙控156261 | 212 F | +/- 7% | 1/4 FNPT | 3" | 0.5至5 gpm | 2.375“ | 黃銅 | 2 21機構/ 64“ | 新台幣16,127元 | |
無線電遙控156262 | 212 F | +/- 15% | 1/2 FNPT | 3" | 4至20 gpm | 2.375“ | 黃銅 | 2 21機構/ 64“ | 新台幣16,100元 | |
無線電遙控194761 | 212 F | +/- 10% | 3/4 FNPT | 3 15機構/ 16“ | 5至30 gpm | 2 13機構/ 32“ | 黃銅 | 2.95“ | 新台幣16,527元 | |
無線電遙控194762 | 212 F | +/- 15% | 1 不擴散核武器條約 | 3 15機構/ 16“ | 8至60 gpm | 2 13機構/ 32“ | 黃銅 | 2.95“ | 新台幣16,924元 |