項目 | 自動待機發電機 |
12VDC電池充電器 | 是 |
安培 | 132.0 |
電池包括在內 | 沒有 |
電池需求 | 26R,525 CCA |
符合CARB | 沒有 |
外殼材料 | 鋁 |
引擎品牌 | 的Generac |
發動機RPM | 1800 |
引擎尺寸 | 2.4L |
故障指示燈 | 是 |
燃油NPT管道連接Sz。 | 3機構/ 4“ |
油箱容量 | 連續 |
汽油種類 | 液態丙烷/天然氣 |
身高 | 40 39機構/ 64“ |
Hz | 60 |
kVA額定值 | 48 |
kW | 38 LP / 38 NG |
總長: | 76 29機構/ 32“ |
半負載時的LP消耗 | 3.30加侖/小時 |
Min.最小Gas Pressure @ Generator (In WC)發電機@的氣壓(在WC中) | 5年到14年 |
NG消耗@半載 | 297立方米ft./hr.英尺/小時 |
段落 | 3 |
功率因數 | 1.0 |
重複運動週期 | 7天 |
聲級 | N / A |
電壓 | 120 / 208 VAC |
信號寬度 | 33.5“ |
船重(kg) | 620.98 |
船高(厘米) | 119.63 |
船長(厘米) | 212.09 |
船寬(厘米) | 99.06 |
原產地 | US |
型號 | 信號寬度 | 安培 | 符合CARB | 身高 | kW | 總長: | 段落 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG02224ANAX | 29“ | 92.0 | 沒有 | 29 11機構/ 16“ | 22 LP / 22 NG | 62 29機構/ 32“ | 1 | 120 / 240 VAC | 新台幣523,756元 | 詢價
|
RG02224GNAX | 29“ | 76.0 | 沒有 | 29 11機構/ 16“ | 22 LP / 22 NG | 62 29機構/ 32“ | 3 | 120 / 208 VAC | 新台幣523,756元 | 詢價
|
RG02224JNAX | 29“ | 66.0 | 沒有 | 29 11機構/ 16“ | 22 LP / 22 NG | 62 29機構/ 32“ | 3 | 120 / 240 VAC | 新台幣523,756元 | 詢價
|
RG02515ANAX | 29“ | 104.0 | 沒有 | 29 11機構/ 16“ | 25 LP / 25 NG | 62 29機構/ 32“ | 1 | 120 / 240 VAC | 新台幣542,138元 | 詢價
|
RG02515GNAX | 29“ | 87.0 | 沒有 | 29 11機構/ 16“ | 25 LP / 25 NG | 62 29機構/ 32“ | 3 | 120 / 208 VAC | 新台幣542,138元 | 詢價
|
RG02515JNAX | 29“ | 75.0 | 沒有 | 29 11機構/ 16“ | 25 LP / 25 NG | 62 29機構/ 32“ | 3 | 120 / 240 VAC | 新台幣542,138元 | 詢價
|
RG02724GNAX | 29“ | 94.0 | 沒有 | 29 11機構/ 16“ | 27 LP / 25 NG | 62 29機構/ 32“ | 3 | 120 / 208 VAC | 新台幣616,345元 | 詢價
|