項目 | 自動待機發電機 |
12VDC電池充電器 | 是 |
安培 | 180.0 |
電池包括在內 | 沒有 |
電池需求 | 26R,525 CCA |
符合CARB | 沒有 |
外殼材料 | 鋁 |
引擎品牌 | 的Generac |
發動機RPM | 3600 |
引擎尺寸 | 2.4L |
故障指示燈 | 是 |
燃油NPT管道連接Sz。 | 3機構/ 4“ |
油箱容量 | 連續 |
汽油種類 | 天然氣 |
身高 | 40 39機構/ 64“ |
Hz | 60 |
kVA額定值 | 75 |
kW | 60 |
總長: | 76 29機構/ 32“ |
半負載時的LP消耗 | 5.00加侖/小時 |
Min.最小Gas Pressure @ Generator (In WC)發電機@的氣壓(在WC中) | 5年到14年 |
NG消耗@半載 | 483立方米ft./hr.英尺/小時 |
段落 | 3 |
功率因數 | 1.0 |
重複運動週期 | 7天 |
聲級 | N / A |
電壓 | 120 / 240 VAC |
信號寬度 | 33.5“ |
船重(kg) | 698.09 |
船高(厘米) | 119.63 |
船長(厘米) | 212.09 |
船寬(厘米) | 99.06 |
原產地 | US |
型號 | 安培 | 符合CARB | 汽油種類 | kW | 段落 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG04854ANAX | 200.0 | 沒有 | 天然氣 | 48 | 1 | 120 / 240 VAC | 新台幣879,234元 | 詢價
|
RG04854ANAC | 200.0 | 是 | 天然氣 | 48 | 1 | 120 / 240 VAC | 新台幣960,007元 | 詢價
|
RG04854GNAX | 173.0 | 沒有 | 天然氣 | 48 | 3 | 120 / 208 VAC | 新台幣899,711元 | 詢價
|
RG04854GNAC | 173.0 | 是 | 天然氣 | 48 | 3 | 120 / 208 VAC | 新台幣993,769元 | 詢價
|
RG04854JNAX | 150.0 | 沒有 | 天然氣 | 48 | 3 | 120 / 240 VAC | 新台幣907,901元 | 詢價
|
RG04854JNAC | 150.0 | 是 | 天然氣 | 48 | 3 | 120 / 240 VAC | 新台幣984,822元 | 詢價
|
RG04854KNAX | 75.0 | 沒有 | 天然氣 | 48 | 3 | 277 / 480 VAC | 新台幣817,030元 | 詢價
|