General Cable 5136100 | 電纜 Cat 5e 24 Awg 100 英尺黑色 | 30yj21 | Raptor Supplies 台灣
一般電纜5136100電纜Cat 5e 24 Awg 100英尺黑色| AF9ZYN 30YJ21

GENERAL CABLE 5136100 電纜 Cat 5e 24 Awg 100 英尺黑色

有現貨
貨號:AF9ZYN Model: 5136100,en交叉編號:30YJ21

得到它 可能 10, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$8,235 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目網路線
彎曲半徑1"
類別類型5E
頻率100 MHz
綠色認證或其他認可符合RoHS
夾克顏色黑色
夾克材料聚乙烯
總長:100ft。
導體對數4
工作溫度 範圍-45度至80度
外直徑。0.23“
封裝類型線軸
包裝線軸
拉力25磅。
屏蔽/非屏蔽非屏蔽
電線尺寸24 AWG

送貨信息:

船重(kg) 1.64
船高(厘米)33.02
船長(厘米)30.48
船寬(厘米)30.48
HS代碼8544499000

產品詳細說明:

  • 安裝溫度範圍(-30度至60度C)
  • 最高等級(否)

產品型號

產品型號類別類型夾克材料總長:外直徑。屏蔽/非屏蔽電線尺寸價錢
通用電纜W5136100電纜5e黑色24awg 1000英尺| AB2MXU 1MWX5 W51361005E防紫外線和耐磨聚乙烯,用於室外和直接埋葬1000ft。0.23“非屏蔽24 AWG新台幣16,949元
通用電纜W5136101電纜5e黑色24awg 1000英尺| AB2MXW 1MWX7 W51361015E防紫外線和耐磨聚乙烯,室外和直接埋葬用鋁製鎧裝1000ft。0.34“屏蔽24 AWG新台幣27,025元
一般電纜7136100電纜Cat 6 23 Awg 100英尺黑色| AF9ZYP 30YJ22 71361006聚乙烯100ft。0.25“非屏蔽23 AWG新台幣8,884元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GENERAL CABLE 5136100 電纜 Cat 5e 24 Awg 100 英尺黑色
新台幣8,235元 /單元