項目 | 網路線 |
彎曲半徑 | 1" |
電纜長度 | 1000ft。 |
類別類型 | 5E |
導體尺寸 | 24 AWG |
頻率 | 100 MHz |
夾克顏色 | 黑色 |
夾克材料 | 防紫外線和耐磨聚乙烯,室外和直接埋葬用鋁製鎧裝 |
總長: | 1000ft。 |
低溫等級(C類) | -30 用於安裝,-45 用於操作 |
導體對數 | 4 |
工作溫度 範圍 | -45度至80度 |
外直徑。 | 0.34“ |
封裝類型 | 線軸 |
包裝 | 線軸 |
拉力 | 25磅。 |
屏蔽/非屏蔽 | 屏蔽 |
標準 | ANSI/TIA/EIA 568B、ISO 11801、ANS/ICEA S-90-661、NEMA WC63.1、MIL-C-24640A 水滲透 |
電線尺寸 | 24 AWG |
船重(kg) | 22.23 |
船高(厘米) | 27.94 |
船長(厘米) | 44.96 |
船寬(厘米) | 44.96 |
HS代碼 | 8544493080 |
原產地 | US |