項目 | 接觸 |
行動 | 不可逆轉 |
輔助聯繫表格 | 1NO |
線圈電壓 | 240 VAC |
接觸器類型 | NEMA |
深度 | 5.5“ |
機箱類型 | 已提交 |
滿載電流 | 45 |
滿載電感 | 45 |
滿載電阻 | 45 |
身高 | 6.62“ |
HP @ 1相-120V | 3 |
HP @ 1相-230V | 7.5 |
HP @ 1相-240V | 7.5 |
HP @ 3相-208V | 10 |
HP @ 3相-230V | 15 |
HP @ 3相-240V | 15.0 |
HP @ 3相-480V | 25 |
HP @ 3相-575V | 25 |
Hz | 50/60 |
NEMA大小 | 2 |
極數 | 3 |
信號寬度 | 5.5“ |
船重(kg) | 3.24 |
船高(厘米) | 19.69 |
船長(厘米) | 26.04 |
船寬(厘米) | 20.96 |
HS代碼 | 8536509065 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | HP @ 1相-120V | 線圈電壓 | 深度 | HP @ 1相-230V | HP @ 1相-240V | HP @ 3相-208V | HP @ 3相-230V | HP @ 3相-240V | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR305B002 | 1 | 120 VAC | 3.1“ | 2 | 2.0 | 3 | 3 | 3.0 | 新台幣12,588元 | ||
CR305C002 | 2 | 120 VAC | 3.1“ | 3 | 3.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 新台幣18,892元 | ||
CR305D002 | 3 | 120 VAC | 5.5“ | 7.5 | 7.5 | 10 | 15 | 15.0 | 新台幣30,538元 | ||
CR305E002 | 7.5 | 120 VAC | 6.7“ | 15 | 15.0 | 25 | 30 | 30.0 | 新台幣40,309元 | ||
CR305F002 | - | 120 VAC | 6.7“ | - | - | 40 | 50 | 50.0 | 新台幣192,954元 | ||
CR305A002 | - | 115到120 VAC | 3.06“ | - | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 新台幣7,366元 | ||
CR305B003 | 1 | 240 VAC | 3.1“ | 2 | 2.0 | 3 | 3 | 3.0 | 新台幣21,501元 |