項目 | NEMA加法器輔助觸點塊 |
安培 | 10 |
Max.最高Contact Blocks (No.)觸點塊(編號) | 請參閱最大聯繫人說明 |
安裝 | 側 |
聯繫人數 | 1 NC |
NC輔助編號。 Contacts聯絡人 | 1 |
NO輔助數量。 Contacts聯絡人 | 0 |
入門尺寸 | 00年到4年 |
類別 | 瞬間 |
電壓 | 600VAC / 250VDC |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 1.91 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8536490080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | 安裝 | 類別 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CR305X100C | NEMA輔助觸點塊 | 側 | 瞬間 | 600VAC / 250VDC | 新台幣4,265元 | ||
CR305X100D | NEMA加法器輔助觸點塊 | 側 | 瞬間 | 600VAC / 250VDC | 新台幣4,265元 | ||
CR305X200C | NEMA輔助觸點塊 | 側 | 瞬間 | 600VAC / 250VDC | 新台幣3,839元 | ||
CR305X300C | NEMA輔助觸點塊 | 側 | 瞬間 | 600VAC / 250VDC | 新台幣3,839元 | ||
CR460XB1 | 照明接觸器輔助接觸塊 | 前 | 瞬間 | 600VAC / 250VDC | 新台幣788元 | ||
CR460XB2 | 照明接觸器輔助接觸塊 | 前 | 瞬間 | 600VAC / 250VDC | 新台幣1,132元 | ||
BCLF01 | 輔助觸點塊 | 前 | 螺絲夾端子 | 600 VAC | 新台幣226元 | 詢價
|