ELOBAU EloProtect E 系列磁驅動安全傳感器
篩選
活性表面: 1 , 驅動頻率: 180 1/小時 , 驅動類型: 任意的 ,保證關閉距離: 18 mm , 保證開關距離: 8 mm , 電纜材質: PVC , 電纜類型: 李玉玉 ,不能齊平安裝: 是 , 案例材料: 聚對苯二甲酸丁二醇酯 , 連接器尺寸: M12 x 1 , 連接器類型: 8引腳 , 聯繫表: OSSD , 控制: 任何 , 交叉短路檢測: 是 , 目前的消費: 2.75毫安 , 污染程度: 2 , Delta Tmax: 0.5 度攝氏度/分鐘 , Edm/啟動輸入: 是 , 緊固型: 擰緊 , 自由區: 50 mm , 保險絲工作電流: 1A 、熔斷器動作電流: 快 、硬體容錯: 1 、外殼設計: 矩形 , 築屋材料: PBT、PC , 內部電子保險絲: 是 , LED顯示器: 三色 , 最大限度。 電纜溫度範圍,固定安裝: 80度C , 最大限度。 電纜溫度範圍,移動: 80度C , 最大限度。 串聯感測器數量: 30 , 最大限度。 儲存溫度: 70度C , 最大限度。 控制輸出處的開關電流: 0.05A ,分鐘。 電纜溫度範圍,移動: -5度C ,分鐘。 電纜溫度範圍,固定安裝: -30度C ,分鐘。 安裝距離: 150 mm ,分鐘。 工作溫度: -25度C ,分鐘。 儲存溫度: -25度C ,分鐘。 控制輸出處的開關電流: 0.4A ,分鐘。 開關距離: 0.5 mm , 最小安裝距離: 150 mm , 最小安裝距離(兩個感測器之間): 150 mm , 最小開關距離: 0.5 mm , 安裝類型: 擰緊 ,空載電流: 30毫安 , 電控輸出數量: 1 , 電子安全輸出數量: 2 , 安全輸入數量: 2 , 股數: 8 , 過電壓: 第二類 , 極性反轉保護: 是 , 可能的執行器: 153EBK001 , 能量消耗: 24W , 每個輸入的功耗: 275毫安 ,額定衝擊耐受電壓: 1000V ,額定絕緣電壓: 50V ,額定工作電壓: 24V , 額定開關距離: 12 mm , 準備延遲: 1000毫秒 , 相對濕度: 5% 到 85% , 安全關閉距離: 18 mm , 安全開關距離: 8 mm 、短路檢測: 是 , 尺寸: 26 mm x 36 mm x 13 mm , 穩定的 Pelv/Selv 電源: 必填 , 待機延遲: 1000毫秒 , 啟動函數: Automatic 自動錶 , 結構: 雙通道 , 開啟延遲: 75毫秒 , 開關頻率: 3赫茲 、開關原理: 電子產品 , 技術: RFID技術 , 緊固螺絲的扭力: 0.7牛 , 開啟延遲: 75毫秒 ,利用類別: 12-交流/-13-直流 , 抗振性: 10 Hz至55赫茲 , 電壓下降: 0.75V ,電線橫斷面: 0.25平方毫米 ,Wurde Angepasst: 30
次數 | 型號 | 電纜長度 | 編碼變體 | 持續抗衝擊 | 外殼顏色 | IP等級 | 重複精度 | 抗衝擊性 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 165ESK00J11 | - | - | - | - | - | - | - | NT$13,783 | 詢價
|
A | 153ESK00J11 | 0.15米 | 編碼 | 10 克/16 毫秒 | 灰黑色 | IP67 | 小於0.5毫米 | 30克/11毫秒 | NT$13,783 | 詢價
|
A | 153ESK00J31 | 0.15米 | 單獨編碼 | 10克/16毫秒 | 灰黑色 | IP67 | 小於0.5毫米 | 30克/11毫秒 | NT$17,836 | 詢價
|
A | 153ESK00J21 | 0.15米 | 獨特 | 10克/16毫秒 | 灰色,銀色 | IP67/IP6K9K | 0.5 mm | 30克/11毫秒 | NT$22,297 | 詢價
|
A | 153ESK00K11 | 1米 | 編碼 | 10 克/16 毫秒 | 灰黑色 | IP67 | 小於0.5毫米 | 30克/11毫秒 | NT$10,702 | 詢價
|
A | 153ESK00K11-5 | 1米 | 編碼 | 10 克/16 毫秒 | 灰黑色 | IP67 | 小於0.5毫米 | 30克/11毫秒 | NT$11,757 | 詢價
|