項目 | 傳感器 |
活性表面 | 1 |
驅動頻率 | 180 1/小時 |
驅動方式 | 任意的 |
空氣壓力 | 860至1060 hPa |
確保關閉距離 | 18 mm |
有保證的開關距離 | 8 mm |
電纜顏色 | 灰色 |
電纜長度 | 0.15米 |
電纜材料 | PVC |
電纜類型 | 李玉玉 |
無法齊平安裝 | 是 |
編碼變體 | 單獨編碼 |
連接器尺寸 | M12 x 1 |
連接器類型 | 8引腳 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | OSSD |
持續抗衝擊 | 10克/16毫秒 |
交叉短路檢測 | 是 |
電流消耗 | 2.75毫安 |
污染程度 | 2 |
最大溫差 | 0.5 度攝氏度/分鐘 |
Edm/啟動輸入 | 是 |
自由區 | 50 mm |
保險絲工作電流 | 1A |
熔斷器工作電流動作 | 快 |
硬件容錯 | 1 |
外殼顏色 | 灰黑色 |
房屋設計 | 矩形 |
外殼材質 | PBT、PC |
滯後 | 2mm |
內部電子保險絲 | 是 |
IP等級 | IP67 |
LED顯示屏 | 三色 |
最大限度。 電纜溫度範圍,固定安裝 | 80度C |
最大限度。 電纜溫度範圍、移動 | 80度C |
最高 工作溫度 | 70度C |
最大限度。 儲存溫度 | 70度C |
最大限度。 控制輸出處的開關電流 | 0.05A |
分鐘。 電纜溫度範圍、移動 | -5度C |
分鐘。 電纜溫度範圍,固定安裝 | -30度C |
最小 工作溫度 | -25度C |
分鐘。 儲存溫度 | -25度C |
分鐘。 控制輸出處的開關電流 | 0.4A |
最小安裝距離 | 150 mm |
最小開關距離 | 0.5 mm |
安裝類型 | 擰緊 |
空載電流 | 30毫安 |
電控輸出數量 | 1 |
電子安全輸出數量 | 2 |
安全輸入數量 | 2 |
股數 | 8 |
過電壓 | 第二類 |
極性反轉保護 | 是 |
可能的執行器 | 153EBK001 |
電源消耗功率 | 24W |
額定衝擊耐受電壓 | 1000V |
額定絕緣電壓 | 50V |
額定工作電壓 | 24V |
額定開關距離 | 12 mm |
準備延遲 | 1000毫秒 |
相對濕度 | 5% 到 85% |
重複精度 | 小於0.5毫米 |
抗衝擊性 | 30克/11毫秒 |
短路檢測 | 是 |
尺寸 | 26 mm x 36 mm x 13 mm |
穩定的 Pelv/Selv 電源 | 必填 |
啟動功能 | Automatic 自動錶 |
開關頻率 | 3赫茲 |
開關原理 | 電子產品 |
專業技術 | RFID技術 |
緊固螺釘扭矩 | 0.7牛 |
開啟延遲 | 75毫秒 |
使用類別 | 12-交流/-13-直流 |
耐振動 | 10 Hz至55赫茲 |
電壓下降 | 0.75V |
導線截面 | 0.25平方毫米 |
武德·安格帕斯特 | 30 |
型號 | 電纜長度 | 編碼變體 | 持續抗衝擊 | 外殼顏色 | IP等級 | 重複精度 | 抗衝擊性 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153ESK00J11 | 0.15米 | 編碼 | 10 克/16 毫秒 | 灰黑色 | IP67 | 小於0.5毫米 | 30克/11毫秒 | 新台幣13,783元 | 詢價
|
153ESK00K11-5 | 1米 | 編碼 | 10 克/16 毫秒 | 灰黑色 | IP67 | 小於0.5毫米 | 30克/11毫秒 | 新台幣11,757元 | 詢價
|
165ESK00J11 | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣13,783元 | 詢價
|
153ESK00J21 | 0.15米 | 獨特 | 10克/16毫秒 | 灰色,銀色 | IP67/IP6K9K | 0.5 mm | 30克/11毫秒 | 新台幣22,297元 | 詢價
|
153ESK00K11 | 1米 | 編碼 | 10 克/16 毫秒 | 灰黑色 | IP67 | 小於0.5毫米 | 30克/11毫秒 | 新台幣10,702元 | 詢價
|