項目 | 傳感器 |
空氣壓力 | 860至1060 hPa |
電纜顏色 | 灰色 |
電纜長度 | 1米 |
電纜材料 | PVC |
電纜類型 | 李玉玉 |
外殼材料 | 聚對苯二甲酸丁二醇酯 |
編碼變體 | 編碼 |
聯繫人類型 | 輸出開關信號裝置 |
持續抗衝擊 | 10 克/16 毫秒 |
電流消耗 | 2.75毫安 |
污染程度 | 2 |
緊固類型 | 擰緊 |
保險絲工作電流 | 1A |
熔斷器工作電流動作 | 快 |
外殼顏色 | 灰黑色 |
房屋設計 | 矩形 |
滯後 | 2mm |
IP等級 | IP67 |
LED顯示屏 | 三色 |
最大限度。 串聯傳感器數量 | 30 |
最高 工作溫度 | 75度C |
最大限度。 儲存溫度 | 70度C |
最大限度。 控制輸出處的開關電流 | 0.05A |
分鐘。 安裝距離 | 150 mm |
最小 工作溫度 | -25度C |
分鐘。 儲存溫度 | -25度C |
分鐘。 控制輸出處的開關電流 | 0.4A |
分鐘。 開關距離 | 0.5 mm |
電控輸出數量 | 1 |
電子安全輸出數量 | 2 |
安全輸入數量 | 2 |
股數 | 8 |
電源消耗功率 | 24W |
額定衝擊耐受電壓 | 1000V |
額定絕緣電壓 | 50V |
額定工作電壓 | 24V |
額定開關距離 | 12 mm |
相對濕度 | 5% 到 85% |
重複精度 | 小於0.5毫米 |
安全關閉距離 | 18 mm |
安全開關距離 | 8 mm |
抗衝擊性 | 30克/11毫秒 |
尺寸 | 26 mm x 36 mm x 13 mm |
穩定的 Pelv/Selv 電源 | 必填 |
待機延遲 | 1000毫秒 |
啟動功能 | Automatic 自動錶 |
開啟延遲 | 75毫秒 |
開關頻率 | 3赫茲 |
開關原理 | 電子產品 |
專業技術 | RFID技術 |
使用類別 | 12-交流/-13-直流 |
電壓下降 | 0.75V |
型號 | 電纜長度 | 編碼變體 | 持續抗衝擊 | 外殼顏色 | IP等級 | 重複精度 | 抗衝擊性 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153ESK00J11 | 0.15米 | 編碼 | 10 克/16 毫秒 | 灰黑色 | IP67 | 小於0.5毫米 | 30克/11毫秒 | 新台幣13,783元 | 詢價
|
153ESK00K11-5 | 1米 | 編碼 | 10 克/16 毫秒 | 灰黑色 | IP67 | 小於0.5毫米 | 30克/11毫秒 | 新台幣11,757元 | 詢價
|
165ESK00J11 | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣13,783元 | 詢價
|
153ESK00J31 | 0.15米 | 單獨編碼 | 10克/16毫秒 | 灰黑色 | IP67 | 小於0.5毫米 | 30克/11毫秒 | 新台幣17,836元 | 詢價
|
153ESK00J21 | 0.15米 | 獨特 | 10克/16毫秒 | 灰色,銀色 | IP67/IP6K9K | 0.5 mm | 30克/11毫秒 | 新台幣22,297元 | 詢價
|