項目 | 電磁電動機啟動器 |
行動 | 不可逆轉 |
交流電 | 135 |
線圈電壓 | 480 VAC |
深度 | 6.500“ |
機箱類型 | 已提交 |
GTIN | 00783166361979 |
身高 | 11.62“ |
HP @ 3相-208V | 40 |
HP @ 3相-230V | 50 |
HP @ 3相-240V | 50 |
HP @ 3相-460V | 100 |
HP @ 3相-480V | 100 |
HP @ 3相-575V | 100 |
Hz | 50/60 |
NEMA大小 | 4 |
極數 | 3 |
起動機類型 | NEMA |
信號寬度 | 6.62“ |
船重(kg) | 8.53 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 34.61 |
船寬(厘米) | 24.77 |
HS代碼 | 8536504000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | HP @ 3相-208V | 行動 | 交流電 | HP @ 3相-230V | HP @ 3相-240V | HP @ 3相-460V | HP @ 3相-480V | HP @ 3相-575V | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR306B104 | 3 | 不可逆轉 | 18 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 新台幣19,137元 | ||
CR306C104 | 7.5 | 不可逆轉 | 27 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 新台幣21,913元 | ||
CR306D104 | 10 | 不可逆轉 | 45 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 新台幣35,291元 | ||
CR306A004 | 1.5 | 不可逆轉 | 9 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 新台幣14,343元 | ||
CR306B004 | 3 | 不可逆轉 | 18 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 新台幣18,432元 | ||
CR306C004 | 7.5 | 不可逆轉 | 27 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 新台幣20,123元 | ||
CR306D004 | 10 | 不可逆轉 | 45 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 新台幣32,573元 |