項目 | 電磁電動機啟動器 |
行動 | 不可逆轉 |
交流電 | 270 |
線圈電壓 | 240 VAC |
深度 | 11“ |
機箱類型 | NEMA 1 |
身高 | 45.12“ |
HP @ 3相-208V | 75 |
HP @ 3相-230V | 100 |
HP @ 3相-240V | 100 |
HP @ 3相-460V | 200 |
HP @ 3相-480V | 200 |
HP @ 3相-575V | 200 |
Hz | 50/60 |
NEMA大小 | 5 |
極數 | 3 |
起動機類型 | NEMA |
信號寬度 | 17“ |
船重(kg) | 65.03 |
船高(厘米) | 39.37 |
船長(厘米) | 10.8 |
船寬(厘米) | 57.15 |
HS代碼 | 8536504000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | HP @ 3相-230V | 交流電 | 深度 | HP @ 3相-240V | HP @ 3相-460V | HP @ 3相-480V | HP @ 3相-575V | NEMA大小 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR306B103 | 3 | 18 | 4.63“ | 3 | 5 | 5 | 5 | - | 新台幣19,137元 | ||
CR306C103 | 7.5 | 27 | 4.63“ | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 1 | 新台幣21,913元 | ||
CR306D103 | 15 | 45 | 6.13“ | - | 25 | - | 25 | 2 | 新台幣39,387元 | ||
CR306A003 | 1.5 | 9 | 3.94“ | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 00 | 新台幣14,343元 | ||
CR306B003 | 3 | 18 | 3.94“ | 3 | 5 | 5 | 5 | - | 新台幣18,432元 | ||
CR306C003 | 7.5 | 27 | 3.94“ | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 1 | 新台幣20,123元 | ||
CR306D003 | 15 | 45 | 5.5“ | 15 | 25 | 25 | 25 | 2 | 新台幣35,291元 |