項目 | 組合式磁力起動器 |
交流電 | 27 |
線圈電壓 | 120 VAC |
控制變壓器 | 沒有 |
HP @ 3相-460V | 7.5 |
HP @ 3相-480V | 7.5 |
Hz | 50/60 |
NEMA外殼類型 | 1 |
NEMA大小 | 1 |
操作者 | 沒有 |
過載繼電器放大器設置 | 6.5至13.5A |
指示燈 | 沒有 |
類別 | 非熔斷斷開裝置 |
船重(kg) | 11.64 |
船高(厘米) | 27.94 |
船長(厘米) | 64.77 |
船寬(厘米) | 29.21 |
HS代碼 | 8536509065 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | HP @ 3相-460V | HP @ 3相-480V | 過載繼電器放大器設置 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CR308CT021AHAAAA | 10 | 10 | 13至27A | 新台幣76,372元 |