項目 | 輔助觸點塊 |
安培 | 10 |
Max.最高Contact Blocks (No.)觸點塊(編號) | 1 |
安裝 | 前 |
聯繫人數 | 2 |
NC輔助編號。 Contacts聯絡人 | 1 |
NO輔助數量。 Contacts聯絡人 | 1 |
類別 | 螺絲夾端子 |
電壓 | 600 VAC |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8536698000 |
原產地 | ES |
產品 | 型號 | 項目 | 安裝 | 類別 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CR305X100C | NEMA輔助觸點塊 | 側 | 瞬間 | 600VAC / 250VDC | 新台幣4,265元 | ||
CR305X100D | NEMA加法器輔助觸點塊 | 側 | 瞬間 | 600VAC / 250VDC | 新台幣4,265元 | ||
CR305X100E | NEMA加法器輔助觸點塊 | 側 | 瞬間 | 600VAC / 250VDC | 新台幣4,265元 | ||
CR305X200C | NEMA輔助觸點塊 | 側 | 瞬間 | 600VAC / 250VDC | 新台幣3,839元 | ||
CR305X300C | NEMA輔助觸點塊 | 側 | 瞬間 | 600VAC / 250VDC | 新台幣3,839元 | ||
CR460XB1 | 照明接觸器輔助接觸塊 | 前 | 瞬間 | 600VAC / 250VDC | 新台幣788元 | ||
CR460XB2 | 照明接觸器輔助接觸塊 | 前 | 瞬間 | 600VAC / 250VDC | 新台幣1,132元 |