扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

通用電氣 TEYF340 斷路器 40a 3p 277/480vac 18ka | AG2VKV 32HZ95

GENERAL ELECTRIC TEYF340斷路器40a 3p 277 / 480vac 18ka

有現貨
貨號:AG2VKV 型號:TEYF340交叉參考:32HZ95

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$19,764 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目斷路器
交流電壓額定值277 / 480 VAC
安培40
斷路器類型標準
直流電壓額定值沒有評分
深度3"
框架尺寸125A / TEY
身高5.2“
最高 空氣等級18kA
最高 線徑4 AWG
最小 線徑10 AWG
安裝面板上的螺栓
極數3
段落3
相連接ABC
終端連接七月
旅行類型熱磁
信號寬度3"

送貨信息:

船重(kg) 0.9
船高(厘米)12.9
船長(厘米)7.62
船寬(厘米)7.62
HS代碼8536200020

產品詳細說明:

  • 瞬時行程(固定)

產品型號

產品型號信號寬度交流電壓額定值安培直流電壓額定值最高 線徑最小 線徑極數終端連接價錢
通用電氣 TEYF115 斷路器 15a 1p 277vac 18ka | AG2VJR 32HZ68 TEYF1151"277 VAC15125 VDC10 AWG14 AWG1螺絲夾新台幣21,533元
通用電氣 TEYF120 斷路器 20a 1p 277vac 18ka | AG2VJT 32HZ69 TEYF1201"277 VAC20125 VDC10 AWG14 AWG1螺絲夾新台幣8,805元
通用電氣 TEYF125 斷路器 25a 1p 277vac 18ka | AG2VJU 32HZ70 TEYF1251"277 VAC25125 VDC10 AWG14 AWG1螺絲夾新台幣21,533元
通用電氣 TEYF130 斷路器 30a 1p 277vac 18ka | AG2VJV 32HZ71 TEYF1301"277 VAC30125 VDC10 AWG14 AWG1螺絲夾新台幣21,533元
通用電氣 TEYF135 斷路器 35a 1p 277vac 18ka | AG2VJW 32HZ72 TEYF1351"277 VAC35125 VDC4 AWG10 AWG1七月新台幣21,533元
通用電氣 TEYF140 斷路器 40a 1p 277vac 18ka | AG2VJX 32HZ73 TEYF1401"277 VAC40125 VDC4 AWG10 AWG1七月新台幣21,533元
通用電氣 TEYF145 斷路器 45a 1p 277vac 18ka | AG2VJY 32HZ74 TEYF1451"277 VAC45125 VDC4 AWG10 AWG1七月新台幣23,601元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GENERAL ELECTRIC TEYF340斷路器40a 3p 277 / 480vac 18ka
新台幣19,764元 /單元