扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

通用電氣 THED124020WL 斷路器 20a 2p 480vac 接線片 | AE7WKF 6AXN1

GENERAL ELECTRIC THED124020WL斷路器20a 2p 480vac接線片

有現貨
貨號:AE7WKF 型號:THED124020WL交叉參考:6AXN1

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$68,325 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目斷路器
交流電壓額定值480 VAC
空氣@ 240VAC65kA
空氣@ 480VAC25kA
安培20
斷路器類型標準
直流電壓額定值250 VDC
深度3.38“
框架尺寸150A /針
身高6.3“
最高 空氣等級25kA
最高 線徑8 AWG
最小 線徑14 AWG
安裝插入式面板
極數2
段落1
終端連接七月
旅行類型熱磁
信號寬度4.1“

送貨信息:

船重(kg) 1.71
船高(厘米)12.19
船長(厘米)22.35
船寬(厘米)11.68
HS代碼8536308000
原產地US

產品詳細說明:

  • 瞬時行程(固定)

產品型號

產品型號信號寬度交流電壓額定值AIC等級安培直流電壓額定值極數段落電壓價錢
通用電氣 THED113015WL 斷路器 15a 1p 277vac 接線片 | AE7WKA 6AXL6 THED113015WL1.4“277 VAC-15125 VDC1--新台幣28,032元
通用電氣 THED113020WL 斷路器 20a 1p 277vac 接線片 | AE7WKB 6AXL7 THED113020WL1.4“277 VAC-20125 VDC11-新台幣28,032元
通用電氣 THED113025WL 斷路器 25a 1p 277vac 接線片 | AE7WKC 6AXL8 THED113025WL1.4“277 VAC-25125 VDC11-新台幣30,399元
通用電氣 THED113030WL 斷路器 30a 1p 277vac 接線片 | AE7WKD 6AXL9 THED113030WL1.4“277 VAC-30125 VDC11-新台幣27,017元
通用電氣 THED124015WL 斷路器 15a 2p 480vac 接線片 | AE7WKE 6AXN0 THED124015WL4.1“480 VAC-15250 VDC21-新台幣68,325元
通用電氣 THED124025WL 斷路器 25a 2p 480vac 接線片 | AE7WKG 6AXN2 THED124025WL4.1“480 VAC-25250 VDC2--新台幣68,325元
通用電氣 THED124030WL 斷路器 30a 2p 480vac 接線片 | AE7WKH 6AXN3 THED124030WL4.1“480 VAC-30250 VDC21-新台幣68,325元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GENERAL ELECTRIC THED124020WL斷路器20a 2p 480vac接線片
新台幣68,325元 /單元