通用電氣斷路器:THED系列
篩選
空氣 @ 125VDC: 20kA ,空氣 @ 240VAC: 65kA ,空氣 @ 277VAC: 65kA ,空氣 @ 480VAC: 25kA ,空氣 @ 600VAC: 18kA ,斷路器類型: 標準 , 深度: 3.38“ , 框架尺寸: 150A /針 , 框架類型: TED , 高度: 6.3“ , 最大限度。 電線尺寸: 8 AWG ,分鐘。 電線尺寸: 14 AWG , 安裝: 插入式面板 , 端子連接: 七月 , 行程類型: 熱磁
次數 | 型號 | 信號寬度 | 交流電壓額定值 | AIC等級 | 安培 | 直流電壓額定值 | 極數 | 段落 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | THED113020 | - | - | 65kAIC @ 480V | 20A | - | 1 | - | 277V | NT$9,807 | 詢價
|
B | THED124050WL | - | - | 25kAIC @ 480V | 50A | - | 2 | - | 480V | NT$12,302 | 詢價
|
C | THED136125WL | - | - | 25kAIC @ 480V | 125A | - | 3 | - | 600V | NT$68,774 | 詢價
|
A | THED113030 | - | - | 65kAIC @ 480V | 30A | - | 1 | - | 277V | NT$10,906 | 詢價
|
B | THED124040WL | - | - | 25kAIC @ 480V | 40A | - | 2 | - | 480V | NT$12,302 | 詢價
|
C | THED136035WL | - | - | 25kAIC @ 480V | 35A | - | 3 | - | 600V | NT$34,412 | 詢價
|
C | THED136040WL | - | - | 25kAIC @ 480V | 40A | - | 3 | - | 600V | NT$34,412 | 詢價
|
C | THED136050WL | - | - | 25kAIC @ 480V | 50A | - | 3 | - | 600V | NT$34,412 | 詢價
|
C | THED136100WL | - | - | 25kAIC @ 480V | 100A | - | 3 | - | 600V | NT$34,763 | 詢價
|
C | THED136110WL | - | - | 25kAIC @ 480V | 110A | - | 3 | - | 600V | NT$68,774 | 詢價
|
C | THED136150WL | - | - | 25kAIC @ 480V | 150A | - | 3 | - | 600V | NT$68,774 | 詢價
|
C | THED136090WL | - | - | 25kAIC @ 480V | 90A | - | 3 | - | 600V | NT$34,763 | 詢價
|
C | THED136045WL | - | - | 25kAIC @ 480V | 45A | - | 3 | - | 600V | NT$34,412 | 詢價
|
D | THED113015WL | 1.4“ | 277 VAC | - | 15 | 125 VDC | 1 | - | - | NT$28,032 | |
D | THED113020WL | 1.4“ | 277 VAC | - | 20 | 125 VDC | 1 | 1 | - | NT$28,032 | |
D | THED113025WL | 1.4“ | 277 VAC | - | 25 | 125 VDC | 1 | 1 | - | NT$30,399 | |
D | THED113030WL | 1.4“ | 277 VAC | - | 30 | 125 VDC | 1 | 1 | - | NT$27,017 | |
E | THED124015WL | 4.1“ | 480 VAC | - | 15 | 250 VDC | 2 | 1 | - | NT$68,325 | |
E | THED124020WL | 4.1“ | 480 VAC | - | 20 | 250 VDC | 2 | 1 | - | NT$68,325 | |
F | THED136025WL | 4.1“ | 600V交流 | - | 25A | 500V DC | 3 | 3 | - | NT$34,412 | |
E | THED124030WL | 4.1“ | 480 VAC | - | 30 | 250 VDC | 2 | 1 | - | NT$68,325 | |
E | THED124025WL | 4.1“ | 480 VAC | - | 25 | 250 VDC | 2 | - | - | NT$68,325 | |
F | THED136020WL | 4.1“ | 600 VAC | - | 20 | 500 VDC | 3 | 3 | - | NT$34,412 | |
F | THED136030WL | 4.1“ | 600 VAC | - | 30 | 500 VDC | 3 | 3 | - | NT$34,412 |