項目 | 斷路器 |
AIC等級 | 25kAIC @ 480V |
安培 | 110A |
框架類型 | TED |
極數 | 3 |
電壓 | 600V |
電壓類型 | AC |
船重(kg) | 1.77 |
型號 | 信號寬度 | 交流電壓額定值 | AIC等級 | 安培 | 直流電壓額定值 | 極數 | 段落 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THED113015WL | 1.4“ | 277 VAC | - | 15 | 125 VDC | 1 | - | - | 新台幣28,032元 | |
THED113020WL | 1.4“ | 277 VAC | - | 20 | 125 VDC | 1 | 1 | - | 新台幣28,032元 | |
THED113025WL | 1.4“ | 277 VAC | - | 25 | 125 VDC | 1 | 1 | - | 新台幣30,399元 | |
THED113030WL | 1.4“ | 277 VAC | - | 30 | 125 VDC | 1 | 1 | - | 新台幣27,017元 | |
THED124015WL | 4.1“ | 480 VAC | - | 15 | 250 VDC | 2 | 1 | - | 新台幣68,325元 | |
THED124020WL | 4.1“ | 480 VAC | - | 20 | 250 VDC | 2 | 1 | - | 新台幣68,325元 | |
THED124025WL | 4.1“ | 480 VAC | - | 25 | 250 VDC | 2 | - | - | 新台幣68,325元 |