項目 | 螺栓斷路器 |
交流電壓額定值 | 120 / 240 VAC |
安培 | 15 |
斷路器類型 | 電弧故障斷路器 |
直流電壓額定值 | 沒有評分 |
深度 | 2.38“ |
框架尺寸 | 15A / THQ |
總長: | 3.28“ |
最高 空氣等級 | 22kA |
最高 線徑 | 8 AWG |
最小 線徑 | 14 AWG |
極數 | 1 |
終端連接 | 螺絲夾 |
信號寬度 | 1" |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 12.07 |
HS代碼 | 8536200020 |
型號 | 終端連接 | 交流電壓額定值 | 安培 | 信號寬度 | 斷路器類型 | 框架尺寸 | 最高 線徑 | 最小 線徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THQB1115 | 螺絲夾 | 120 / 240 VAC | 15 | 1" | 標準 | THQ | 8 AWG | 14 AWG | 新台幣656元 | |
THQB1115HID | 螺絲夾 | 120 / 240 VAC | 15 | 1" | 高強度放電 | THQ | 8 AWG | 14 AWG | 新台幣3,242元 | |
THQB1120 | 螺絲夾 | 120 / 240 VAC | 20 | 1" | 標準 | 泰銖 | 8 AWG | 14 AWG | 新台幣656元 | |
THQB1120HID | 螺絲夾 | 120 / 240 VAC | 20 | 1" | 高強度放電 | THQ | 8 AWG | 14 AWG | 新台幣2,788元 | |
THQB1130 | 螺絲夾 | 120 / 240 VAC | 30 | 1" | 標準 | THQ | 8 AWG | 14 AWG | 新台幣675元 | |
THQB1130HID | 螺絲夾 | 120 / 240 VAC | 30 | 1" | 高強度放電 | THQ | 8 AWG | 14 AWG | 新台幣3,244元 | |
THQB1160 | 七月 | 120 / 240 VAC | 60 | 1" | 標準 | THQ | 3 AWG | 8 AWG | 新台幣781元 |