GENERAL ELECTRIC THQB 系列螺栓固定式斷路器,熱磁式
篩選
空氣@ 120VAC: 10kA ,空氣 @ 240VAC: 10kA ,直流額定電壓: 沒有評分 , 深度: 2.38“ , 長度: 3.28“
次數 | 型號 | 終端連接 | 交流電壓額定值 | 安培 | 信號寬度 | 斷路器類型 | 框架尺寸 | 最高 線徑 | 最小 線徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | THQB32060 | 七月 | 240 VAC | 60 | 3" | 標準 | THQ | 3 AWG | 8 AWG | NT$4,220 | |
B | THQB1160 | 七月 | 120 / 240 VAC | 60 | 1" | 標準 | THQ | 3 AWG | 8 AWG | NT$781 | |
A | THQB32050 | 七月 | 240 VAC | 50 | 3" | 標準 | THQ | 3 AWG | 8 AWG | NT$4,220 | |
A | THQB32040 | 七月 | 240 VAC | 40 | 3" | 標準 | - | 3 AWG | 8 AWG | NT$4,220 | |
C | THQB2140 | 七月 | 120 / 240 VAC | 40 | 2" | 標準 | THQ | 3 AWG | 8 AWG | NT$1,692 | |
C | THQB2150 | 七月 | 120 / 240 VAC | 50 | 2" | 標準 | THQ | 3 AWG | 8 AWG | NT$1,692 | |
B | THQB1170 | 七月 | 120 / 240 VAC | 70 | 1" | 標準 | THQ | 3 AWG | 8 AWG | NT$1,089 | |
C | THQB21100 | 七月 | 120 / 240 VAC | 100 | 2" | 標準 | THQ | 1 / 0 AWG | 6 AWG | NT$3,440 | |
C | THQB2160 | 七月 | 120 / 240 VAC | 60 | 2" | 標準 | THQ | 3 AWG | 8 AWG | NT$1,692 | |
D | THQB1120 | 螺絲夾 | 120 / 240 VAC | 20 | 1" | 標準 | 泰銖 | 8 AWG | 14 AWG | NT$656 | |
C | THQB2120 | 螺絲夾 | 120 / 240 VAC | 20 | 2" | 標準 | THQ | 8 AWG | 14 AWG | NT$1,572 | |
C | THQB2120HID | 螺絲夾 | 120 / 240 VAC | 20 | 2" | 高強度放電 | THQ | 8 AWG | 14 AWG | NT$7,094 | |
C | THQB2130 | 螺絲夾 | 120 / 240 VAC | 30 | 2" | 標準 | THQ | 8 AWG | 14 AWG | NT$1,572 | |
C | THQB2125 | 螺絲夾 | 120 / 240 VAC | 25 | 2" | 標準 | THQ | 8 AWG | 14 AWG | NT$1,572 | |
C | THQB2115 | 螺絲夾 | 120 / 240 VAC | 15 | 2" | 標準 | THQ | 8 AWG | 14 AWG | NT$1,572 | |
B | THQB1130 | 螺絲夾 | 120 / 240 VAC | 30 | 1" | 標準 | THQ | 8 AWG | 14 AWG | NT$675 | |
D | THQB1115 | 螺絲夾 | 120 / 240 VAC | 15 | 1" | 標準 | THQ | 8 AWG | 14 AWG | NT$656 | |
D | THQB1115HID | 螺絲夾 | 120 / 240 VAC | 15 | 1" | 高強度放電 | THQ | 8 AWG | 14 AWG | NT$3,242 | |
C | THQB2130HID | 螺絲夾 | 120 / 240 VAC | 30 | 2" | 高強度放電 | THQ | 8 AWG | 14 AWG | NT$7,085 | |
B | THQB1130HID | 螺絲夾 | 120 / 240 VAC | 30 | 1" | 高強度放電 | THQ | 8 AWG | 14 AWG | NT$3,244 | |
E | THHQB1115AF2 | 螺絲夾 | 120 / 240 VAC | 15 | 1" | 電弧故障斷路器 | 15A / THQ | 8 AWG | 14 AWG | NT$37,555 | |
C | THQB2115HID | 螺絲夾 | 120 / 240 VAC | 15 | 2" | 高強度放電 | THQ | 8 AWG | 14 AWG | NT$7,052 | |
E | THQB1115AF2 | 螺絲夾 | 120 / 240 VAC | 15 | 1" | 電弧故障斷路器 | 15A / THQ | 8 AWG | 14 AWG | NT$7,876 | |
F | THQB1120AF2 | 螺絲夾 | 120 / 240 VAC | 20 | 1" | 電弧故障斷路器 | 20A / THQ | 8 AWG | 14 AWG | NT$7,876 | |
B | THQB1120HID | 螺絲夾 | 120 / 240 VAC | 20 | 1" | 高強度放電 | THQ | 8 AWG | 14 AWG | NT$2,788 |
THQB系列螺栓固定式斷路器,熱磁
通用電氣 Q-line 斷路器是每極一英寸寬的緊湊型設備,專為保護敏感電器和設備而設計。 這些 THQB 型斷路器具有熱磁脫扣機構,可確保長期和瞬時電流限制功能,並具有帶負載側接線片端子連接的螺栓固定裝置,可減少安裝和維修停機時間。 從各種塑殼斷路器中進行選擇,提供 1、2 和 3 極選項 Raptor Supplies.