項目 | 螺栓斷路器 |
交流電壓額定值 | 240 VAC |
空氣@ 120VAC | 10kA |
空氣@ 240VAC | 10kA |
安培 | 60 |
斷路器類型 | 標準 |
直流電壓額定值 | 沒有評分 |
深度 | 2.38“ |
框架尺寸 | THQ |
總長: | 3.28“ |
最高 空氣等級 | 10kA |
最高 線徑 | 3 AWG |
最小 線徑 | 8 AWG |
極數 | 3 |
終端連接 | 七月 |
信號寬度 | 3" |
船重(kg) | 0.52 |
船高(厘米) | 8.33 |
船長(厘米) | 6.03 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8536200020 |
原產地 | US |
型號 | 終端連接 | 交流電壓額定值 | 安培 | 信號寬度 | 斷路器類型 | 框架尺寸 | 最高 線徑 | 最小 線徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THQB1115 | 螺絲夾 | 120 / 240 VAC | 15 | 1" | 標準 | THQ | 8 AWG | 14 AWG | 新台幣656元 | |
THQB1115HID | 螺絲夾 | 120 / 240 VAC | 15 | 1" | 高強度放電 | THQ | 8 AWG | 14 AWG | 新台幣3,242元 | |
THQB1120 | 螺絲夾 | 120 / 240 VAC | 20 | 1" | 標準 | 泰銖 | 8 AWG | 14 AWG | 新台幣656元 | |
THQB1120HID | 螺絲夾 | 120 / 240 VAC | 20 | 1" | 高強度放電 | THQ | 8 AWG | 14 AWG | 新台幣2,788元 | |
THQB1130 | 螺絲夾 | 120 / 240 VAC | 30 | 1" | 標準 | THQ | 8 AWG | 14 AWG | 新台幣675元 | |
THQB1130HID | 螺絲夾 | 120 / 240 VAC | 30 | 1" | 高強度放電 | THQ | 8 AWG | 14 AWG | 新台幣3,244元 | |
THQB1160 | 七月 | 120 / 240 VAC | 60 | 1" | 標準 | THQ | 3 AWG | 8 AWG | 新台幣781元 |