項目 | 偏心多頭螺絲刀 |
鑽頭固定器類型 | 快速更換 |
鑽頭樣式 | 單端 |
驅動單元類型 | 17中,1 |
完 | Chrome瀏覽器 |
手柄設計 | 塑料 |
處理材料 | 多成分 |
件數 | 18 |
總長度 | 4" |
主要應用 | 一般用途 |
棘輪 | 沒有 |
柄材料 | 鉻釩鋼 |
刀柄形狀 | 十六進制 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
提示樣式組 | 開槽/十字/ Torx(R)/十六進制/方形/套筒 |
UPC | 038728800787 |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 32 |
船長(厘米) | 47.24 |
船寬(厘米) | 32 |
HS代碼 | 8466100175 |
原產地 | CN |