得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 室內空氣質量分析儀 |
二氧化碳濃度 | 0至5000 PPM |
露點範圍 | -100至140F |
顯示屏 | 大LCD |
濕度精度 | + / - 3% |
能量源 | 120 交流適配器 |
相對濕度範圍 | 0到99.9% |
溫度。 範圍 | 14至140 F |
濕球溫度範圍 | 8至140F |
船重(kg) | 0.38 |
船高(厘米) | 6.6 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 14.73 |
HS代碼 | 8531100045 |
原產地 | CN |