得到它 可能 15, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 溫度記錄儀 |
準確性 | 讀數的+/- 0.4%+2度F最大 |
自動關機 | 是 |
電池類型 | (6)AA |
校准證書 | 沒有 |
數據保持 | 是 |
數據記錄 | 是 |
顯示屏 | 液晶顯示 |
介面 | SD卡,RS-232 |
記憶體應用 | 最小/最大 |
輸入數量 | 12 |
探針連接器 | 接受鏟形接線片 |
解析度 | 0.1學位 |
採樣率 | 1秒。 至1小時 |
溫度。 範圍 | -148度至3092度(通過熱電偶類型組合) |
熱電偶類型 | 鍵入K. |
船重(kg) | 2.16 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 37.59 |
船寬(厘米) | 32 |
HS代碼 | 9025198080 |
原產地 | TW |