項目 | 溫濕度計 |
自動關機 | 是 |
電池類型 | 9V |
校准證書 | 沒有 |
線長 | 48“ |
數據保持 | 是 |
顯示屏 | 液晶顯示 |
濕度精度 | +/- 3%從5%到95% |
濕度分辨率 | 企業排放佔全球 0.1% |
記憶體應用 | 沒有 |
探針直徑 | 0.12“ |
探針長度 | 4" |
相對濕度範圍 | 0%99.9% |
響應時間 | 少於80秒 |
傳感器類型 | 電容 |
溫度 準確性 | +/- 1度,+/- 3%RH |
溫度。 範圍 | -10度至50度 |
Temp.溫度Resolution解析度 | +/- 1.0度 |
船重(kg) | 0.25 |
船高(厘米) | 23.11 |
船長(厘米) | 9.4 |
船寬(厘米) | 4.32 |
原產地 | CN |