項目 | 叉車跨式升降機 |
底腳內側昏暗。 | 21-1 / 4“至36” |
昏暗的大腿。 | 28-3/4" to 43-1/2" |
腳輪類型 | (2)旋轉 |
貨叉長度 | 22.5“ |
叉寬 | 20.5“ |
框架材質 | 鋁 |
前腳輪直徑 | 2" |
前輪直徑 | 2" |
向下舉起高度叉 | 118-1 / 2“ |
提升高度叉 | 140“ |
負載能力 | 350磅。 |
負載中心 | 12“ |
總高度 | 78.5“ |
總長度 | 42“ |
總寬度 | 28 3/4至43 1/2“ |
後輪直徑 | 8" |
船重(kg) | 68.49 |
船高(厘米) | 198.12 |
船長(厘米) | 50.8 |
船寬(厘米) | 71.12 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | US |