項目 | 倒叉物料升降機 |
底腳內側昏暗。 | 20“ |
昏暗的大腿。 | 24.75“ |
腳輪類型 | (2)旋轉 |
貨叉長度 | 22.5“ |
叉寬 | 20.5“ |
框架材質 | 鋁 |
前腳輪直徑 | 5" |
前輪直徑 | 2" |
向下舉起高度叉 | 99“ |
提升高度叉 | 120-1 / 2“ |
負載能力 | 400磅。 |
負載中心 | 12“ |
總高度 | 67.5“ |
總長度 | 34.75“ |
總寬度 | 24.75“ |
後輪直徑 | 8" |
船重(kg) | 59.87 |
船高(厘米) | 161.29 |
船長(厘米) | 60.96 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 負載能力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
GL-4STD | 500磅。 | 新台幣61,839元 |