項目 | 倒叉平衡重提昇機 |
底腳內側昏暗。 | 36“ |
昏暗的大腿。 | 43.5“ |
腳輪類型 | (2)旋轉,(2)剛性 |
貨叉長度 | 22.5“ |
叉寬 | 3" |
框架材質 | 鋁 |
前腳輪直徑 | 2" |
前輪直徑 | 4" |
向下舉起高度叉 | 49-1 / 2“ |
提升高度叉 | 71“ |
負載能力 | 500磅。 |
負載中心 | 12“ |
總高度 | 67.5“ |
總長度 | 28.5“ |
總寬度 | 43.5“ |
後腳輪直徑 | 5" |
後輪直徑 | 8" |
船重(kg) | 177.81 |
船高(厘米) | 172.72 |
船長(厘米) | 73.66 |
船寬(厘米) | 73.66 |
HS代碼 | 8716805010 |
原產地 | US |