項目 | 標準平台升降機 |
Dia內的基本腿。 | 18“ |
Dia外的大腿。 | 20-1 / 2“ |
腳輪類型 | (2)旋轉,(2)剛性 |
框架材質 | 鋁 |
前腳輪直徑 | 2" |
前輪直徑 | 2" |
向下舉起高度叉 | 67“ |
提升高度叉 | 67“ |
最大起升高度 | 67“ |
最小起升高度 | 2" |
負載能力 | 200磅。 |
負載中心 | 7" |
總高度 | 67“ |
總長度 | 16.75“ |
總寬度 | 20.5“ |
平台長度 | 14“ |
平台寬度 | 16.75“ |
技術支持 | 手絞車 |
後輪直徑 | 8" |
船重(kg) | 29.48 |
船高(厘米) | 121.92 |
船長(厘米) | 45.72 |
船寬(厘米) | 45.72 |
HS代碼 | 8716805010 |
原產地 | US |