Century Bdh1054 | 冷凝器風扇馬達 1/2 Hp 1625 Rpm 60/50hz | 4mb95 | Raptor Supplies 台灣
CENTURY BDH1054 冷凝器風扇電機 1/2 Hp 1625 Rpm 60/50hz | AD8TRT 4MB95

CENTURY BDH1054 冷凝器風扇電機 1/2 Hp 1625 Rpm 60/50hz

有現貨
商品名稱: AD8TRT 型號:BDH1054交叉參考:4MB95

得到它 可能 3, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$15,924 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目冷凝器風扇電機
軸承
身體直徑5.625“
需要電容器包含
責任連續空中
擴展模組露天
Frame48Y
滿載電流1.4
HP1/2
Hz50/60
絕緣級別B
鉛長度27“
長短軸6.25“
最高 環境溫度。60度
電機應用暖通空調/空調
電機設計永久分離電容器
電機外殼設計露天
電機安裝位置橫式
電機安裝類型飾釘
電機軸設計
電機軸旋轉順時針/逆時針
電機子應用冷凝器風扇
電機熱保護汽車
電機類型PSC
安裝飾釘
銘牌轉速1625
標稱效率0.64
速度數2
總長度12.25“
段落1
迴轉順時針/逆時針
轉速範圍1601-1700
服務因素1.0
軸直徑1機構/ 2“
軸長6"
軸方向橫式
飾釘圖案3-5/8 x 3-5/8"
螺柱數量4
螺柱尺寸8-32 x 1-5/8"
熱保護汽車
UPC786674013590
電壓460

送貨信息:

船重(kg) 7.7
船高(厘米)20.07
船長(厘米)41.66
船寬(厘米)18.8
HS代碼8501404040
原產地MX

產品型號

產品型號滿載電流軸承身體直徑HPHz絕緣級別鉛長度長短軸價錢
CENTURY FE1016SF 冷凝器風扇電機 1/6 Hp 1075 Rpm 60hz | AB3PAV 1UME7 FE1016SF1.3-1.45.625“1/660F36“4 13機構/ 16“新台幣6,617元
CENTURY FE1018SF 冷凝器風扇電機 1/6 Hp 825 Rpm 60 Hz | AB3PAW 1UME8 FE1018SF1.0-1.15.625“1/660F48“4 15機構/ 16“新台幣9,820元
CENTURY FE1028SF 冷凝器風扇電機 1/4 Hp 825 Rpm 60 Hz | AB3PAX 1UME9 FE1028SF1.35-1.55.625“1/460F48“5.437“新台幣10,309元
CENTURY FE1058SF 冷凝器風扇電機 1/2 Hp 825 Rpm 60 Hz | AB3PAY 1UMG1 FE1058SF2.25-2.55.625“1/260F48“6.437“新台幣12,869元
CENTURY FEH1056SF 冷凝器風扇電機 1/2 Hp 1075 Rpm 60hz | AB3PAZ 1UMG2 FEH1056SF3.0-3.0/1.55.625“1/260F36“6.437“新台幣10,126元
CENTURY FC3056F 冷凝器風扇電機 1/2 Hp 1140 Rpm 60hz | AC3XXP 2XJK4 FC3056F3.0-3.0/1.55.625“1/260F5“到7”7 13機構/ 16“新台幣17,934元
CENTURY ORM5458B 冷凝器風扇電機 1/6 至 1/3hp 1075 Rpm | AD2LTB 3RCP7 ORM5458B25.625“1 / 3到1 / 660B35 1/2英寸至38 1/2英寸4.125“新台幣6,039元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

CENTURY BDH1054 冷凝器風扇電機 1/2 Hp 1625 Rpm 60/50hz
新台幣15,924元 /單元