項目 | ECM直接驅動鼓風機電機 |
環境溫度。 範圍 | -20度至45度 |
軸承 | 球 |
身體直徑 | 5.75“ |
需要電容器 | 沒有 |
責任 | 連續 |
Frame | 48 |
框架材質 | 軋鋼 |
頻率 | 60/50 |
滿載電流 | 8.4 |
HP | 3/4 |
Hz | 50/60 |
絕緣級別 | B |
長短軸 | 6.5“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 暖通空調/空調 |
電機設計 | ECM |
電機外殼設計 | 露天 |
電機安裝位置 | 全角度 |
電機安裝類型 | 樂隊 |
電機軸設計 | 平 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機子應用 | 直接博士風扇/鼓風機 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
銘牌轉速 | 1200 |
速度數 | 5 |
總長度 | 11.5“ |
段落 | 1 |
插頭類型 | 線束 |
轉速範圍 | 1101-1200 |
服務因素 | 1.0 |
軸直徑 | 1機構/ 2“ |
軸長 | 4 15機構/ 16“ |
UPC | 815585020509 |
電壓 | 115 |
船重(kg) | 2.03 |
船高(厘米) | 21.59 |
船長(厘米) | 41.91 |
船寬(厘米) | 20.83 |
HS代碼 | 8501403040 |
型號 | 環境溫度。 範圍 | 滿載電流 | HP | 長短軸 | 總長度 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6103E | -20度至55度 | 4.8 | 1/3 | 5.25“ | 10.187“ | 115 | 新台幣21,520元 | |
6203E | -20度至55度 | 2.8 | 1/3 | 5.25“ | 10.187“ | 208-230 | 新台幣20,498元 | |
6105E | -20度至55度 | 6.8 | 1/2 | 5.75“ | 10 11機構/ 16“ | 115 | 新台幣23,806元 | |
6205E | -20度至55度 | 4.1 | 1/2 | 5.25“ | 10 11機構/ 16“ | 208-230 | 新台幣23,768元 | |
6207E | -20度至45度 | 6.0 | 3/4 | 6.5“ | 11.5“ | 208-230 | 新台幣25,319元 | |
6110E | -20度至45度 | 10.9 | 1 | 7.5“ | 12.187“ | 115 | 新台幣29,242元 | |
6210E | -20度至45度 | 7.6 | 1 | 7.5“ | 12.187“ | 208-230 | 新台幣28,673元 |