項目 | ECM直接驅動鼓風機電機 |
身體直徑 | 5-1 / 2“ |
螺栓圓直徑 | 5-13 / 16“ |
需要電容器 | 沒有 |
責任 | 連續 |
Frame | 48 |
滿載電流 | 12.8/7.4 |
HP | 1 |
Hz | 60/50 |
長短軸 | 4-1 / 2“ |
最高 環境溫度。 | 45度C |
電機應用 | 暖通空調/空調 |
電機設計 | ECM |
電機外殼設計 | 露天 |
電機安裝位置 | 垂直軸向下 |
電機安裝類型 | 樂隊 |
電機軸設計 | 平 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
銘牌轉速 | 1050 |
總長度 | 12-23 / 32“ |
段落 | 1 |
軸直徑 | 1機構/ 2“ |
軸長 | 5" |
電壓 | 120/240 |
船重(kg) | 9 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 滿載電流 | HP | 最高 環境溫度。 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6507V | 10.1/6.1 | 3/4 | 55度C | 11-31 / 32“ | 新台幣26,702元 |