項目 | ECM直接驅動鼓風機電機 |
環境溫度。 範圍 | -40至55攝氏度 |
軸承 | 球 |
身體直徑 | 5-2 / 3“ |
需要電容器 | 沒有 |
責任 | 連續 |
擴展模組 | 露天 |
Frame | 48 |
框架材質 | 鐵件 |
頻率 | 60 / 50赫茲 |
滿載電流 | 2.6 |
HP | 1/3 |
Hz | 50/60 |
絕緣級別 | B |
長短軸 | 5.25“ |
最高 環境溫度。 | 55度 |
電機應用 | 暖通空調/空調 |
電機設計 | ECM |
電機外殼設計 | 露天 |
電機安裝位置 | 全角度 |
電機安裝類型 | 樂隊 |
電機軸設計 | 平 |
電機軸旋轉 | 逆時針 |
電機子應用 | 直接博士風扇/鼓風機 |
電機熱保護 | 汽車 |
電機類型 | ECM |
安裝 | 樂隊 |
安裝位置 | 橫式 |
銘牌轉速 | 1050 |
速度數 | 5 |
輸出瓦數 | 246 |
總長度 | 9.187“ |
段落 | 1 |
插頭類型 | 1/4“和3/8”直公快速連接端子 |
迴轉 | CCW |
轉速範圍 | 1001-1100 |
服務因素 | 1 |
軸直徑 | 1機構/ 2“ |
軸長 | 3 15機構/ 16“ |
軸類型 | 平 |
熱保護 | 電子產品 |
UPC | 815585023852 |
電壓 | 208-230/277 |
船重(kg) | 5.13 |
船高(厘米) | 22.1 |
船長(厘米) | 48.01 |
船寬(厘米) | 20.83 |
HS代碼 | 8501314000 |
原產地 | MX |
型號 | 安裝位置 | 環境溫度。 範圍 | 身體直徑 | 銘牌轉速 | 速度數 | 總長度 | 迴轉 | 軸長 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6705 | 橫式 | -40至55攝氏度 | 5-2 / 3“ | 1050 | 5 | 9 11機構/ 16“ | CCW | 3 15機構/ 16“ | 新台幣20,786元 | |
6707 | 橫式 | -40至45攝氏度 | 5-2 / 3“ | 1050 | 5 | 10.437“ | CCW | 3 15機構/ 16“ | 新台幣24,119元 | |
5SME39HXL110 | 全角度 | -40至40攝氏度 | 5.625“ | 1070 | 1 | 11.25“ | 順時針/逆時針 | 4 15機構/ 16“ | 新台幣19,821元 | |
5SME39SXL111 | 全角度 | -40至40攝氏度 | 5.625“ | 1070 | 1 | 12.75“ | 順時針/逆時針 | 4 15機構/ 16“ | 新台幣26,388元 |