項目 | 止回閥 |
連接類型 | 套筒/螺紋 |
開裂壓力 | 2至3 psi |
總長: | 4 49機構/ 64“ |
材料 | PVC和EPDM |
最高 溫度 | 140學位F. |
安裝位置 | 垂直或水平 |
總高度 | 2 9機構/ 32“ |
密封材料 | EPDM |
座椅材質 | EPDM |
尺寸 | 3機構/ 4“ |
彈簧材質 | 不銹鋼 |
UPC | 994140070361 |
信號寬度 | 2 9機構/ 32“ |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 6.86 |
船長(厘米) | 14.99 |
船寬(厘米) | 10.41 |
HS代碼 | 8481309000 |
原產地 | CH |
型號 | 總長: | 材料 | 最高 溫度 | 總高度 | 尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161562101 | 4.125“ | PVC和EPDM | 140學位F. | 1 31機構/ 32“ | 3機構/ 8“ | 1 31機構/ 32“ | 新台幣4,279元 | |
161562102 | 4.125“ | PVC和EPDM | 140學位F. | 1 31機構/ 32“ | 1機構/ 2“ | 1 31機構/ 32“ | 新台幣4,565元 | |
161562104 | 5 15機構/ 64“ | PVC和EPDM | 140學位F. | 2 11機構/ 16“ | 1" | 2 11機構/ 16“ | 新台幣5,867元 | |
161562106 | 6 15機構/ 32“ | PVC和EPDM | 140學位F. | 3 53機構/ 64“ | 1.5“ | 3 53機構/ 64“ | 新台幣8,692元 | |
161562107 | 7 13機構/ 64“ | PVC和EPDM | 140學位F. | 4.88“ | 2" | 4.88“ | 新台幣12,228元 | |
163562101 | 4.125“ | CPVC和EPDM | 210學位F. | 1 31機構/ 32“ | 3機構/ 8“ | 1 31機構/ 32“ | 新台幣9,411元 | |
163562102 | 4.125“ | CPVC和EPDM | 210學位F. | 1 31機構/ 32“ | 1機構/ 2“ | 1 31機構/ 32“ | 新台幣9,139元 |