項目 | 盥洗盆 |
背部飛濺 | 是 |
後飛濺高度 | 4-1 / 4“ |
主體材料 | 玻璃中國 |
碗深 | 6.75“ |
碗形 | 矩形 |
碗尺寸 | 15的“X 10” |
顏色 | 白色 |
相容性測試 | ADA |
排水口 | 1.25“ |
水龍頭安裝中心 | 4" |
安裝類型 | 掛牆式 |
孔數 | 3 |
站點數 | 1 |
總高度 | 13“ |
總長度 | 18.5“ |
總寬度 | 20.25“ |
側面飛濺 | 沒有 |
有水龍頭/無水龍頭 | 無水龍頭 |
船重(kg) | 20.41 |
船高(厘米) | 43.18 |
船長(厘米) | 60.96 |
船寬(厘米) | 60.96 |
HS代碼 | 6910100030 |
產品 | 型號 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
12-654 | 20.5“ | 新台幣4,047元 |