項目 | 球閥 |
球材質 | 聚氯乙烯 |
球閥產品組 | 手動操作 |
主體材料 | 聚氯乙烯 |
身材 | 內聯,真聯合 |
連接類型 | 插座/ FNPT x插座/ FNPT |
處理材料 | 聚丙烯 |
手柄類型 | T恤 |
最大。 壓力 | 230磅WOG |
最高 蒸汽壓力 | 150磅WSP |
管道尺寸 | 1.5“ |
港口 | 飾品 |
密封材料 | EPDM |
座椅材質 | PTFE |
閥桿材料 | 聚氯乙烯 |
閥桿類型 | 井噴證明 |
溫度。 範圍 | 0度至200度F |
閥門結構 | 2三件套 |
船重(kg) | 1.15 |
船高(厘米) | 10.41 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 15.75 |
HS代碼 | 8481805090 |
原產地 | CH |
型號 | 溫度。 範圍 | 處理材料 | 最大。 壓力 | 最高 蒸汽壓力 | 管道尺寸 | 密封材料 | 座椅材質 | 閥桿材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163375002 | 0度至210度F | PVC | 230磅WOG | 0磅WSP | 1機構/ 2“ | EPDM | PTFE | PVC | 新台幣2,289元 | |
163375004 | 0度至210度F | PVC | 230磅WOG | 0磅WSP | 1" | EPDM | PTFE | PVC | 新台幣4,382元 | |
163375005 | 0度至210度F | PVC | 230磅WOG | 0磅WSP | 1.25“ | EPDM | PTFE | PVC | 新台幣4,857元 | |
163375006 | 0度至210度F | PVC | 230磅WOG | 0磅WSP | 1.5“ | EPDM | PTFE | PVC | 新台幣6,354元 | |
163375007 | 0度至210度F | PVC | 230磅WOG | 0磅WSP | 2" | EPDM | PTFE | PVC | 新台幣9,722元 | |
163375018 | 0度至210度F | PVC | 225磅WOG | 0磅WSP | 3機構/ 4“ | FPM | 聚四氟乙烯/ FPM | PVC | 新台幣4,249元 | |
163375019 | 0度至210度F | PVC | 225磅WOG | 0磅WSP | 1" | FPM | 聚四氟乙烯/ FPM | PVC | 新台幣5,127元 |