扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

GF 管道系統 805-010 三通 1 英寸 Fnpt PVC | AE9XVE 6NF95

GEORG FISCHER 805-010 T卹1英寸Fnpt PVC

有現貨
貨號:AE9XVE 型號:805-010交叉編號:6NF95

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$757 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目T恤
主體材料PVC
顏色灰色
連接類型FNPT × FNPT × FNPT
最大。 壓力315華氏度時為73 psi
最高 溫度140學位F.
管道尺寸1"
活動行程80

送貨信息:

船重(kg) 0.14
船高(厘米)6.1
船長(厘米)4.57
船寬(厘米)8.38
HS代碼3917400090
原產地US

產品型號

產品型號連接類型最大。 壓力管道尺寸價錢
GF 管道系統 801-025 三通 PVC 2 1/2 英寸壁厚 80 灰色 | AB3UJU 1VFA7 801-025插座x插座x插座425華氏度時為73 psi2.5“新台幣1,206元
GF 管道系統 805-025 三通 PVC 2 1/2 英寸壁厚 80 灰色 | AB3UKV 1VFD4 805-025FNPT × FNPT × FNPT212華氏度時為73 psi2.5“新台幣3,696元
GF 管道系統 805-030 三通 3 英寸 Fnpt PVC | AB3UKX 1VFD6 805-030FNPT × FNPT × FNPT375華氏度時為73 psi3"新台幣3,485元
GF 管道系統 805-040 三通 4 英寸 Fnpt PVC | AB3UKZ 1VFD8 805-040FNPT × FNPT × FNPT325華氏度時為73 psi4"新台幣5,856元
GF 管道系統 801-030 三通 3 英寸承插 PVC | AB6VGU 22JY29 801-030插座x插座x插座150華氏度時為73 psi3"新台幣1,466元
GF 管道系統 801-060 三通 6 英寸承插 PVC | AB6VGV 22JY30 801-060插座x插座x插座150華氏度時為73 psi6"新台幣5,017元
GF 管道系統 802-010 三通 1 英寸滑動插座 x Fnpt PVC | AC3ACD 2PMD5 802-010插座x FNPT315華氏度時為73 psi1"新台幣612元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GEORG FISCHER 805-010 T卹1英寸Fnpt PVC
新台幣757元 /單元