項目 | 45度彎頭 |
主體材料 | PVC |
顏色 | 灰色 |
連接類型 | 插座x插座 |
綠色認證或其他認可 | 符合RoHS |
最大。 壓力 | 150華氏度時為73 psi |
最高 溫度 | 140學位F. |
管道尺寸 | 3機構/ 8“ |
活動行程 | 80 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 27.94 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 3917400000 |
型號 | 連接類型 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
817-025 | 插座x插座 | 425華氏度時為73 psi | 2.5“ | 新台幣1,570元 | |
817-030 | 插座x插座 | 375華氏度時為73 psi | 3" | 新台幣1,883元 | |
817-040 | 插座x插座 | 324華氏度時為73 psi | 4" | 新台幣3,182元 | |
819-030 | FNPT×FNPT | 187華氏度時為73 psi | 3" | 新台幣3,820元 | |
819-040 | FNPT×FNPT | 212華氏度時為73 psi | 4" | 新台幣6,032元 | |
819-012 | FNPT×FNPT | 260華氏度時為73 psi | 1.25“ | 新台幣675元 | |
817-005 | 插座x插座 | 848華氏度時為73 psi | 1機構/ 2“ | 新台幣184元 |