項目 | 耦合 |
主體材料 | PVC |
顏色 | 灰色 |
連接類型 | FNPT×FNPT |
最大。 壓力 | 235華氏度時為73 psi |
最高 溫度 | 140學位F. |
管道尺寸 | 1.5“ |
活動行程 | 80 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 5.84 |
船寬(厘米) | 5.84 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | US |
型號 | 連接類型 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 活動行程 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
829-025 | 插座x插座 | 425華氏度時為73 psi | 2.5“ | 80 | 新台幣936元 | |
829-030 | 插座x插座 | 375華氏度時為73 psi | 3" | 80 | 新台幣997元 | |
829-040 | 插座x插座 | 324華氏度時為73 psi | 4" | 80 | 新台幣1,233元 | |
830-025 | FNPT×FNPT | 212華氏度時為73 psi | 2.5“ | 80 | 新台幣1,909元 | |
830-030 | FNPT×FNPT | 187華氏度時為73 psi | 3" | 80 | 新台幣2,023元 | |
829-005 | 插座x插座 | 848華氏度時為73 psi | 1機構/ 2“ | 80 | 新台幣170元 | |
829-007 | 插座x插座 | 688華氏度時為73 psi | 3機構/ 4“ | 80 | 新台幣234元 |