扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

GF 管道系統 838-072 減速器襯套 1/2 x 1/4 英寸 Spg x Fpt PVC | AC3ADC 2PMG1

GEORG FISCHER 838-072減速器襯套1/2 x 1/4英寸Spg x Fpt PVC

有現貨
貨號:AC3ADC 型號:838-072交叉參考:2PMG1

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$151 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目減少襯套
主體材料PVC
顏色灰色
連接類型塞子x FNPT
最大。 壓力424華氏度時為73 psi
最高 溫度140學位F.
管道尺寸1 / 2“x 1 / 4”
活動行程80

送貨信息:

船重(kg) 0.01
船高(厘米)3.05
船長(厘米)2.54
船寬(厘米)2.54
HS代碼3917400090
原產地US

產品型號

產品型號連接類型最大。 壓力管道尺寸價錢
GF 管道系統 837-338 減速器襯套 3 x 2 英寸 Spg x Slip PVC | AB3UNG 1VFK8 837-338插頭x插座375華氏度時為73 psi3的“X 2”新台幣1,202元
GF 管道系統 837-420 減速器襯套 4 x 2 英寸 Spg x Slip PVC | AB3UNJ 1VFL1 837-420插頭x插座324華氏度時為73 psi4的“X 2”新台幣1,656元
GF 管道系統 837-422 減速器襯套 4 x 3 英寸 Spg x Slip PVC | AB3UNL 1VFL3 837-422插頭x插座324華氏度時為73 psi4的“X 3”新台幣1,660元
GF 管道系統 838-338 減速器襯套 3 x 2 英寸 Spg x Fpt PVC | AB3UNN 1VFL5 838-338塞子x FNPT187華氏度時為73 psi3的“X 2”新台幣1,663元
GF 管道系統 838-420 減速器襯套 4 x 2 英寸 Spg x Fpt PVC | AB3UNQ 1VFL7 838-420塞子x FNPT162華氏度時為73 psi4的“X 2”新台幣2,584元
GF 管道系統 838-422 減速器襯套 4 x 3 英寸 Spg x Fpt PVC | AB3UNT 1VFL9 838-422塞子x FNPT162華氏度時為73 psi4的“X 3”新台幣2,683元
GF 管道系統 839-338 減速器襯套 3 x 2 英寸 Mpt x Fpt PVC | AB3UNV 1VFN2 839-338MNPT x FNPT187華氏度時為73 psi3的“X 2”新台幣1,091元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GEORG FISCHER 838-072減速器襯套1/2 x 1/4英寸Spg x Fpt PVC
新台幣151元 /單元