項目 | 減少三通 |
主體材料 | 聚氯乙烯 |
顏色 | 灰色 |
連接類型 | 插座x插座x插座 |
最大。 壓力 | 404 psi @ 73度F |
最高 溫度 | 210學位F. |
管道尺寸 | 2英寸x 2英寸x 1-1 / 2英寸 |
活動行程 | 80 |
UPC | 696504943334 |
船重(kg) | 0.29 |
船高(厘米) | 12.95 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 7.37 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | US |
型號 | 最大。 壓力 | 最高 溫度 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
9801-101 | 688 psi @ 73度F | 210學位F. | 3/4英寸x 3/4英寸x 1/2英寸 | 新台幣778元 | |
9801-130 | 630 psi @ 73度F | 210學位F. | 1“x 1”x 1 / 2“ | 新台幣978元 | |
9801-131 | 630 psi @ 73度F | 210學位F. | 1“x 1”x 3 / 4“ | 新台幣889元 | |
9801-168 | 520 psi @ 73度F | 210學位F. | 1-1 / 4英寸x 1-1 / 4英寸x 1英寸 | 新台幣1,950元 | |
9801-210 | 471 psi @ 73度F | 210學位F. | 1-1 / 2英寸x 1-1 / 2英寸x 3/4英寸 | 新台幣2,105元 | |
9801-211 | 471 psi @ 73度F | 210學位F. | 1-1 / 2英寸x 1-1 / 2英寸x 1英寸 | 新台幣2,036元 | |
9801-249 | 404 psi @ 73度F | 210學位F. | 2“x 2”X 1“ | 新台幣2,507元 |