扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

GF 管道系統 9801-131 異徑三通 Cpvc 80 1 x 1 x 3/4 英寸 | AB3UWA 1VGF3

GEORG FISCHER 9801-131異徑三通Cpvc 80 1 x 1 x 3/4英寸

有現貨
貨號:AB3UWA 型號:9801-131交叉參考:1VGF3

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$847 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目減少三通
主體材料聚氯乙烯
顏色灰色
連接類型插座x插座x插座
最大。 壓力630 psi @ 73度F
最高 溫度210學位F.
管道尺寸1“x 1”x 3 / 4“
活動行程80

送貨信息:

船重(kg) 0.11
船高(厘米)9.65
船長(厘米)7.11
船寬(厘米)4.32
HS代碼3917400090
原產地US

產品型號

產品型號最大。 壓力最高 溫度管道尺寸價錢
GF 管道系統 9801-101 異徑三通 Cpvc 80 3/4 x 3/4 x 1/2 英寸 | AB3UVW 1VGE8 9801-101688 psi @ 73度F210學位F.3/4英寸x 3/4英寸x 1/2英寸新台幣747元
GF 管道系統 9801-130 異徑三通 Cpvc 80 1 x 1 x 1/2 英寸 | AB3UVY 1VGF1 9801-130630 psi @ 73度F210學位F.1“x 1”x 1 / 2“新台幣1,025元
GF 管道系統 9801-168 異徑三通 Cpvc 1-1/4 x 1-1/4 x 1 英寸 | AB3UWC 1VGF5 9801-168520 psi @ 73度F210學位F.1-1 / 4英寸x 1-1 / 4英寸x 1英寸新台幣2,023元
GF 管道系統 9801-210 異徑三通 1-1/2 x 1-1/2 x 3/4 英寸 | AB3UWE 1VGF7 9801-210471 psi @ 73度F210學位F.1-1 / 2英寸x 1-1 / 2英寸x 3/4英寸新台幣2,102元
GF 管道系統 9801-211 異徑三通 Cpvc 1-1/2 x 1-1/2 x 1 英寸 | AB3UWG 1VGF9 9801-211471 psi @ 73度F210學位F.1-1 / 2英寸x 1-1 / 2英寸x 1英寸新台幣2,100元
GF 管道系統 9801-249 異徑三通 Cpvc 80 2 x 2 x 1 英寸 | AB3UWJ 1VGG2 9801-249404 psi @ 73度F210學位F.2“x 2”X 1“新台幣2,481元
GF 管道系統 9801-251 異徑三通 Cpvc 80 2 x 2 x 1-1/2 英寸 | AB3UWL 1VGG4 9801-251404 psi @ 73度F210學位F.2英寸x 2英寸x 1-1 / 2英寸新台幣2,154元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GEORG FISCHER 9801-131異徑三通Cpvc 80 1 x 1 x 3/4英寸
新台幣847元 /單元